Ecran de protection pour sous-toiture et toit WÜTOP® Thermo L-SK
Ecran de sous-toiture WÜTOP Thermo L-SK
Art. N° 0681001080
EAN 4053479551678
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Revêtement
La surface de Wütop Thermo L-SK est revêtue de TPU antidérapant, permettant ainsi une pose économique sur des toits à forte pente.
Sécurité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries qui offre également une bonne résistance aux UV et aux températures jusqu'à +120 °C. Il facilite la création de solides membranes de protection de sous-toiture/toit.
Recyclable
Respectueux de l'environnement
Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs (ZVDH)
Convient aux classes d'exigences 3-6 selon l'Association allemande des couvreurs.
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs pour la classe UDB-A/USB-A.
Poser conformément aux directives de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) et aux instructions de pose du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du revêtement par m² | 210 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Zone | 75 m² |
Poids du rouleau | 18 kg |
Nombre de roues par palette | 15 PCS |
Matière | Toile polyester |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 120 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 0,15 m / conforme à la norme EN 1931 |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 210 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 210 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 360 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 300 N |
Convient comme couverture de toit préliminaire pour l'ardoise | 6 Semaines |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 6 Semaines |
Résistance aux UV | Maxi. 6mois |
Classe du matériau de construction | E |
Etanchéité des joints | Réussi |
Design | Avec bandes auto-adhésives |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!