Assortiment forstnerboren Longlife & Speed, 5 stuks
Forstnerboor Longlife & Speed, assortiment 5 st.
FORSTNERBOOR-ASS-LONGLIFE/SPEED-5DLG
Art.-nr. 0650990001
EAN 4061975394514
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor het boren van nauwkeurige, rafelvrije gaten in zacht en hard hout, gecoate spaanplaat en MDF-plaat.
| Adviessnelheden | ||
| Boringdiameter | Zachthout | Hardhout/MDF |
| > 12 mm | 2400 tpm | 2000 tpm |
| > 16 mm | 2400 tpm | 1500 tpm |
| > 25 mm | 1800 tpm | 1000 tpm |
| > 35 mm | 1600 tpm | 900 tpm |
| > 70 mm | 1000 tpm | 500 tpm |
Datasheets(X)
De Longlife & Speed forstner-boor kan zowel handgeleid als stationair worden gebruikt (bijv. in CNC-bewerkingscentra). Verschillende snijwaarden moeten in dit verband worden aangehouden, afhankelijk van het materiaal.
Aantal stuks in assortiment of set | 5 st |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |