Coffret de forets bois 5 pièces Longlife & Speed, 5 pièces
Coffret de forets bois Longlife Speed 5 pcs
Art. N° 0650990001
EAN 4061975394514
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéal pour le perçage de trous précis et sans arrachement dans les bois tendres et durs, les panneaux en bois aggloméré et les panneaux MDF.
| Vitesses conseillées | ||
| Diamètre de l'alésage | Bois tendre | Bois dur/MDF |
| > 12 mm | 2 400 tr/min | 2 000 tr/min |
| > 16 mm | 2 400 tr/min | 1 500 tr/min |
| > 25 mm | 1 800 tr/min | 1 000 tr/min |
| > 35 mm | 1 600 tr/min | 900 tr/min |
| > 70 mm | 1 000 tr/min | 500 tr/min |
Fiches de données de sécurité(X)
Le foret bois Longlife & Speed peut être utilisé à guidage manuel ou fixe (p. ex. dans les centres d'usinage CNC). Les différentes valeurs de coupe doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Nombre de pièces de l'assortiment | 5 PCS |
Forme de tige | Tige 3-faces |