LongLife & Speed slangenboor assortiment effectieve lengte 580 mm 6-delig
Slangenboor Longlife & Speed ass. 580 mm 6 st
SLANGENBOOR-ASS-LS-6STK-580MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele slangenboren
- Speciale oppervlaktebehandeling
- Asymmetrische boorpunt
- Speciaal aangepaste voorsnijdergeometrie
- Nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt
Ideaal in zachthout en alle hardhout (zelfs in exotisch hardhout, zoals Azobé/Bongossi)
Nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt
Minimale kracht vereist door zelfstandige voortbeweging met nog minder wrijving
Nieuwe randgeometrie
Perfecte spaanafvoer en richtingsstabiliteit voor diepe gaten
Geoptimaliseerde spiraalgeometrie
Zeskant as (vanaf 7 mm diameter)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverdracht
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Tijdbesparing
Met behulp van de Würth opsteekverzinkboor (vanaf 12 mm diameter) kunnen boren en verzinken in één werkstap worden uitgevoerd
Grotere effectieve lengtes
Het Würth verlengstuk kan worden gebruikt vanaf een diameter van 22 mm
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Datasheets(X)
De slangenboor LONGLIFE & SPEED kan zowel met de hand of stationair worden gebruikt (bijv. in CNC-bewerkingscentra, houtskeletbouw) voor het snel boren van dimensioneel nauwkeurige, diepe gaten in hout (bijv. daksparren, balken). De waarden in de toerentaltabel voor verschillende materialen moeten worden aangehouden.
Werklengte | 580 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!