Coffret de mèches à bois à spirale Longlife & Speed, longueur effective 390 mm
Assortiment de mèches Longlife et Speed 390 mm
COFFRET MECHE LONG. ET SPEED D12-22MM
Art. N° 0650776390
EAN 4061975509420
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux tarières classiques
- Traitement de surface spécial
- Tête de perçage décalée
- Géométrie de taraud ébaucheur spécialement adaptée
- Pointe filetée nouvelle génération
Idéale pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/le Bongossi)
Pointe filetée nouvelle génération
Effort minimum requis grâce à la vitesse d'avance indépendante, avec encore moins de friction
Nouvelle géométrie d'arête
Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds
Géométrie de la goujure en spirale optimisée
Queue hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission des forces optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Gain de temps
Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail
Longueurs d'efficacité supérieure
La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm
Disponible exclusivement chez Würth
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 390 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
| Tableau de vitesses de rotation | |||
| Diamètre [en mm] | Bois tendre (longueur totale>320 mm) | Bois tendre (longueur totale<320 mm) | Bois dur |
| 6 | 1 000 tr/min | 1 400 tr/min | 800 tr/min |
| 8 | 1 000 tr/min | 1 400 tr/min | 800 tr/min |
| 10 | 1 000 tr/min | 1 200 tr/min | 600 tr/min |
| 12 | 1 000 tr/min | 1 100 tr/min | 600 tr/min |
| 14 | 1 000 tr/min | 1 000 tr/min | 600 tr/min |
| 16 | 900 tr/min | 900 tr/min | 500 tr/min |
| 18 | 800 tr/min | 800 tr/min | 500 tr/min |
| 20 | 700 tr/min | 700 tr/min | 400 tr/min |
| 25 | 600 tr/min | 600 tr/min | 300 tr/min |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!