Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de mèches à bois à spirale Longlife & Speed, longueur effective 250 mm

Coffret forets bois à spirale Longlife Speed 250mm

Art. N° 0650776250

EAN 4061975509444

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de mèches à bois à spirale Longlife & Speed, longueur effective 250 mm

Art. N° 0650776250
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
Mèche à bois hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.

Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux tarières classiques


  • Traitement de surface spécial

  • Tête de perçage déportée

  • Géométrie de taraud ébaucheur spécialement adaptée

  • Pointe filetée nouvelle génération


Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi)


Pointe filetée nouvelle génération



Force minimale requise grâce à une alimentation indépendante qui réduit les frottements


Nouvelle géométrie d'arête



Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds


Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée



Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Gain de temps


Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail



Disponible exclusivement chez Würth

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à la main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres). Les valeurs de coupe du tableau de vitesses de rotation doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.

Longueur utile

250 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Tableau de vitesses de rotation
Diamètre [en mm] Bois tendre (longueur totale>320 mm) Bois tendre (longueur totale<320 mm) Bois dur
6 1 000 tr/min 1 400 tr/min 800 tr/min
8 1 000 tr/min 1 400 tr/min 800 tr/min
10 1 000 tr/min 1 200 tr/min 600 tr/min
12 1 000 tr/min 1 100 tr/min 600 tr/min
14 1 000 tr/min 1 000 tr/min 600 tr/min
16 900 tr/min 900 tr/min 500 tr/min
Coffret de mèches à bois à spirale Longlife & Speed, longueur effective 250 mm comprenant:
1 x
Mèche pour charpente Longlife & Speed

DRLBIT-AUGER-LS-HEX-10X250MM

Description:
10 mm
Mèche pour charpente hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.
Quantité: 1 x
1 x
Mèche pour charpente Longlife & Speed

DRLBIT-AUGER-LS-HEX-12X250MM

Description:
12 mm
Mèche pour charpente hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.
Quantité: 1 x
1 x
Mèche pour charpente Longlife & Speed

DRLBIT-AUGER-LS-HEX-14X250MM

Description:
14 mm
Mèche pour charpente hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.
Quantité: 1 x
1 x
Mèche pour charpente Longlife & Speed

DRLBIT-AUGER-LS-HEX-16X250MM

Description:
16 mm
Mèche pour charpente hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.
Quantité: 1 x
1 x
Mèche pour charpente Longlife & Speed

DRLBIT-AUGER-LS-HEX-18X250MM

Description:
18 mm
Mèche pour charpente hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.
Quantité: 1 x
1 x
Mèche pour charpente Longlife & Speed

DRLBIT-AUGER-LS-HEX-20X250MM

Description:
20 mm
Mèche pour charpente hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour tarière plus sur SDS-Plus

ADAPTATEUR PLUS SYST POWER BIT

Pour travailler avec la tige SDS-plus
x 1 pcs
Fraise emboîtable Power Bit pour forets pour tarière plus

FRAISE POWER BIT DIAM 65 MM

x 1 pcs
Fraise emboîtable Power Bit pour forets pour tarière plus

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-D75MM

x 1 pcs
Fraise emboîtable Power Bit pour forets pour tarière plus

CNTSNK-DRLBIT-AUGER-85MM

x 1 pcs
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE LI-ION 18 V ABS 18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm