Houtspiraalboor cassette 19-delig
HSS houtspiraalboor assortiment
SPIRAALBOOR-HOUT-SET-HSS-1/4ZO-19DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met riemclip
- Afmetingen indien gesloten: 15 x 100 mm
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 19 st |
BIT, 25MM, 1/4, AW10
BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM
BIT, 25MM, 1/4, AW30
SPIRAWLBOOR-HOUT-HSS-1/4ZO-D3-L70-WL35
ZEBRASPIRAWLBOOR-HOUT-HSS-1/4ZO-D4-L75-WL42
ZEBRASPIRAWLBOOR-HOUT-HSS-1/4ZO-D5-L85-WL56
ZEBRASPIRAWLBOOR-HOUT-HSS-1/4ZO-D6-L95-WL66
ZEBRASPIRAWLBOOR-HOUT-HSS-1/4ZO-D8-L110-WL81
ZEBRASPIRAWLBOOR-HOUT-HSS-1/4ZO-D10-L110-WL81
ZEBRAVerpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.