Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Etui à ceinture Bit Box embouts et forets à bois 19 pièces

Mallette de forets professionnelle
JEU-MECHE-A-BOIS-ET-EMBOUTS

Art. N° 0650010001

EAN 4045727173879

Prix affichés aux clients après connexion
Etui à ceinture Bit Box embouts et forets à bois 19 pièces

Art. N° 0650010001
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
Composé de forets de 1/4 de pouce, d'un porte-embout de 1/4 de pouce et d'embouts
  • Avec sangle

  • Dimensions boîte fermée : 15 x 100 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

19 PCS

Etui à ceinture Bit Box embouts et forets à bois 19 pièces comprenant:
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 6X4, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ1-BLEU-1/4-L25MM

Description:
PZ1; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L25MM

Description:
PZ2; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ3-VERT-1/4-L25MM

Description:
PZ3; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Porte-foret 1/4 pouce

PORTE EMBOUT 1/4 - L 60 MM

Description: Support à changement rapide, optimisé pour l'utilisation de forets et d'embouts (forme C 6.3, forme E 6.3 et doubles embouts), avec entraînement hexagonal 1/4 pouce
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX15; 15
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25; 25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30; 30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM

Description:
10; AW10; 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM

Description:
20; AW20; 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM

Description:
30; AW30; 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support dembout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C

MECHE-BOIS-SPRL-HSS-S1/4-D3-L70-AL35MM

Description:
3 mm
Quantité: 1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support d'embout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C
1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support dembout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C

MECHE-BOIS-SPRL-HSS-S1/4-D4-L75-AL42MM

Description:
4 mm
Quantité: 1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support d'embout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C
1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support dembout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C

MECHE-BOIS-SPRL-HSS-S1/4-D5-L85-AL56MM

Description:
5 mm
Quantité: 1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support d'embout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C
1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support dembout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C

MECHE-BOIS-SPRL-HSS-S1/4-D6-L95-AL66MM

Description:
6 mm
Quantité: 1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support d'embout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C
1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support dembout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C

MECHE-BOIS-SPRL-HSS-S1/4-D8-L110-AL81MM

Description:
8 mm
Quantité: 1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support d'embout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C
1 x
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support dembout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C

MECHE-BOIS-SPRL-HSS-S1/4-D10-L110-AL81MM

Description:
10 mm
Quantité: 1 x