Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de forets plats pour bois 6 pièces 6 pièces

Assortiment de forets plats HSS 6 pièces

Art. N° 0650007004

EAN 4050641717740

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de forets plats pour bois 6 pièces 6 pièces

Art. N° 0650007004
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
Assortiment de 6 pièces pour bois. Perçage jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec un foret plat standard.

Pointe filetée auto-alimentée


  • Déplacement rapide au travers du bois avec un minimum d'effort de la part de l'utilisateur


Deux plaquettes


  • Pénétration rapide du matériau en conservant un perçage de qualité élevée


Excellente évacuation des copeaux, rapide


  • La lame spécialement incurvée nettoie le trou percé pour empêcher l'arrachement du matériau


Tige hexagonale


  • Aucun patinage du foret dans le mandrin
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois moyennement durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux d'aggloméré et matériaux de construction tendres tels que les plaques de plâtre


Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Assortiment de forets plats pour bois 6 pièces 6 pièces comprenant:
1 x
Foret plat pour bois

DBIT-FL-WO-L150MM-D10MM

Description:
10 mm
Perçage jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec un foret plat standard
Quantité: 1 x
1 x
Foret plat pour bois

DBIT-FL-WO-L150MM-D12MM

Description:
12 mm
Perçage jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec un foret plat standard
Quantité: 1 x
1 x
Foret plat pour bois

DBIT-FL-WO-L150MM-D16MM

Description:
16 mm
Perçage jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec un foret plat standard
Quantité: 1 x
1 x
Foret plat pour bois

DBIT-FL-WO-L150MM-D18MM

Description:
18 mm
Perçage jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec un foret plat standard
Quantité: 1 x
1 x
Foret plat pour bois

DBIT-FL-WO-L150MM-D20MM

Description:
20 mm
Perçage jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec un foret plat standard
Quantité: 1 x
1 x
Foret plat pour bois

DBIT-FL-WO-L150MM-D25MM

Description:
25 mm
Perçage jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec un foret plat standard
Quantité: 1 x