Hamerboren multipack met SDS-plus opspandoorn Duo-S Vario 12 stuks
Hamerboor multi-pack Plus Duo-S Vario 12 stuks
HAMERBOOR-ASS-PLUS-DUO-SV-12DLG
Art.-nr. 0648550002
EAN 4053479614373
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Merkbaar sneller boren
De geoptimaliseerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.
Optimale boorprestaties met extra sterke facetten
Versterkte hardmetalen elementen met aanzienlijke grotere, verstevigende facetten, waardoor de boor minder gauw aan de facetten blijft hangen en de weerstand wordt verhoogd.
Nauwkeurig boren
Dankzij speciale, zelfcentrerende punt.
Vario spiraalgangen met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant, scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal.
Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafzuiging, en tegelijkertijd minder kans op breuken.
- Verminderde wrijving
- Hogere stabiliteit
- Maxime overdracht van de slagenergie
Ø 4,8 en 6,3: Speciale boor voor SFS spike-bevestigingssysteem.
Let op: Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.
Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 12 st |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!