Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plus D bitassortiment met stofafzuiging 4-delig

Borenassortiment met stofafzuiging Plus D 4 stuks
HAMERBOOR-ZUIG-ASS-PLUS-D-(6-10)-4DLG

Art.-nr. 0648450003
EAN 4061975228093

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extreem snelle hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, voor boren en afzuigen in één bewerkingsstap

Stofvrij boren


  • Het boormeel wordt tijdens het boorproces uit het boorgat gezogen

  • Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico’s

  • Verlengt de standtijd

  • Boorgatreiniging achteraf niet nodig

  • Aanzienlijk minder stofvorming op de bouwplaats


Supersnel boren met lange standtijd


Robuuste geometrie van kop met 2 snijkanten en bijzonder grote afzuiggaten rechtstreeks in het kopgebied



Geschikt voor alle gangbare, gecertificeerde vacuüms in stofklasse M


Flexibele rubberen vacuümadapter uit één stuk, kan universeel worden gebruikt voor alle drie boormaten



Nauwkeurig boren


Speciale zelfcentrerende punt



Leveringsomvang:


  • 1 x boorbit met afzuiging, lengte: 220 mm, werklengte: 100 mm ∅ 6 mm

  • 1 x boorbit met afzuiging, lengte: 220 mm, werklengte: 100 mm ∅ 8 mm

  • 1 x boorbit met afzuiging, lengte: 220 mm, werklengte: 100 mm ∅ 10 mm

  • 1 x vacuümadapter
Opmerking
  • Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Let op: Installeer altijd rubberen vacuümadapter met luchtsleuven in de richting van de pijl die naar de boorpunt wijst.

  • In overeenstemming met de Duitse verzekeringsorganisatie voor het bouwwezen (BG BAU)

  • Alleen voor gebruik met vacuüms van stofklasse M
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers

  • Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven

  • Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.

  • Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

2 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

2 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Aantal stuks in assortiment of set

4 st

Gereedschapsopname

SDS plus

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie