Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Cofret de 7 forets béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus

Coffret 7 forets béton Longlife VARIO Quadro Plus
COFFRET 7 FORETS BETON LONGLIFE
ZEBRA

Art. N° 0648050001

Prix affichés aux clients après connexion

Cofret de 7 forets béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus

Art. N° 0648050001

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

7 pièces. La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice d'avance Vario à quatre spirales avec âme renforcée.

Compatibilité avec les armatures significativement améliorées


La géométrie des 4 arêtes de coupe à 90° (jusqu'à Ø 10 mm avec tête en carbure monobloc) empêche l'accrochage ou le décentrage de la couronne de perçage lors du perçage de renforts, par ex.



Perçage nettement plus rapide


La géométrie avancée de la mèche et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret


  • Géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre de la couronne de perçage

  • Elément en carbure monobloc - la surface de fixation maximisée avec le corps en acier permet une stabilité élevée.


Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture


La goujure hélicoïdale Vario avec une partie plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi que l'angle plus fermé à la fin de la spirale, garantissent une friction réduite, une stabilité élevée et une transmission maximale de l'énergie d'impact.



Guidage optimal dans le perçage


Couronne de perçage avec quatre arêtes de coupe et à géométrie à quatre spirales pour garantir que le foret est guidé de manière optimale dans le trou percé.



Centrage précis


La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage de haute précision.

Indication

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Fluidité de fonctionnement (système de points)

4 of 4 points

Précision (système de points)

4 of 4 points

Résistance du renfort (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

7 PCS

Porte-outil

Convient pour SDS-plus

Cofret de 7 forets béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus comprenant :

 
Quantité
Produit
Description
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus
1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus FORET BETON LONGLIFE PLUS 10X165 ZEBRA
Art. N° 0648051016
Description : La solution parfaite pour le perçage des armatures et des matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus
1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus FOR-PER-PLUS-Q-LV-D12,0-L160-LT100 ZEBRA
Art. N° 0648051216
Description : La solution parfaite pour le perçage des armatures et des matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus
1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus FOR-PER-PLUS-Q-LV-D5,0-L115-LT50 ZEBRA
Art. N° 0648055011
Description : La solution parfaite pour le perçage des armatures et des matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus
1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus FOR-PER-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-LT50 ZEBRA
Art. N° 0648056011
Description : La solution parfaite pour le perçage des armatures et des matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus
1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus FOR-PER-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-LT100 ZEBRA
Art. N° 0648056016
Description : La solution parfaite pour le perçage des armatures et des matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus
1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus FOR-PER-PLUS-Q-LV-D8,0-L115-LT50 ZEBRA
Art. N° 0648058011
Description : La solution parfaite pour le perçage des armatures et des matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus
1 x
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus FOR-PER-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-LT100 ZEBRA
Art. N° 0648058016
Description : La solution parfaite pour le perçage des armatures et des matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
Quantité : 1 x