Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stone drill bit combi assortment MFD-S FS 10 pcs

Stone drill bit combi assortment MFD-S FS 10 pcs

Art.-nr. 0641416411

EAN 4062856590032

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stone drill bit combi assortment MFD-S FS 10 pcs

Art.-nr. 0641416411
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
The combination set for professional drilling of anchor holes even on the toughest ceramic such as stoneware. Particularly suitable for cordless drills
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Gereedschapsopname

0 - Niet van toepassing

Inclusief Stone drill bit combi assortment MFD-S FS 10 pcs:
1 x
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

BO-UNI-MFDS-3VL-D10-L120-WL80MM

Omschrijving:
Lengte: 120 mm; Diameter: 10 mm
Boort door nagenoeg elk materiaal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

BO-UNI-MFDS-3VL-D5-L85-WL39MM

Omschrijving:
Lengte: 85 mm; Diameter: 5 mm
Boort door nagenoeg elk materiaal
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

BO-UNI-MFDS-3VL-D6-L100-WL54MM

Omschrijving:
Lengte: 100 mm; Diameter: 6 mm
Boort door nagenoeg elk materiaal
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

BO-UNI-MFDS-3VL-D8-L120-WL80MM

Omschrijving:
Lengte: 120 mm; Diameter: 8 mm
Boort door nagenoeg elk materiaal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gresboor polygoon schacht

BOOR-TGL-GLAS-PORSL-POLYGON-D10MM

Omschrijving:
10 mm; Lengte: 107 mm
De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gresboor polygoon schacht

BOOR-TGL-GLAS-PORSL-POLYGON-D5MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 103 mm
De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Gresboor polygoon schacht

BOOR-TGL-GLAS-PORSL-POLYGON-D6MM

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 105 mm
De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Gresboor polygoon schacht

BOOR-TGL-GLAS-PORSL-POLYGON-D8MM

Omschrijving:
8 mm; Lengte: 106 mm
De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boormachine BM 10-E COMPACT

BOORMACHINE BM 10-E COMPACT IN KOFFER

Compacte, sterke boormachine voor snel en krachtig boren in hout, aluminium, metaal en roestvast staal
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-GRIJS

Maximale bescherming met een casual design