Universele boor Multipack MFD-S 1/4 inch zeskantige schacht, 6 stuks
Universele boor MFD-S zeskant, multipack, 6-dlg
BOOR-UNI-SORT-MFDS-6KT-E-(4-10)-6TLG
Art.-nr. 0641260002
EAN 4050641971395
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extra scherp, speciaal diamant geslepen hardmetalen snijkanten
- Zuivere en precieze gaten, ook bij het afwisselend gebruik in verschillende materialen
- Extreem universeel inzetbaar
- Breukvrij boren in geperforeerde/ holle stenen
- Uiterst nauwkeurig aanboren
- Uitstekende boorresultaten in metaal
Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis
- Speciale oppervlakbehandeling
- Gepatenteerd 4-voudige spiraalgeometrie
PGM-getest
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.
Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren
Datasheets(X)
- Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.
- kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Gereedschapsopname | 6KT |
BOOR-UNI-MFDS-6KT-E-D10-L120-WL80MM
BOOR-UNI-MFDS-6KT-E-D4-L100-WL39MM
BOOR-UNI-MFDS-6KT-E-D5-L100-WL39MM
BOOR-UNI-MFDS-6KT-E-D6-L100-WL54MM
BOOR-UNI-MFDS-6KT-E-D8-L120-WL80MM