Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multi-purp. drill bit multipack MFD-S Plus, 8 pcs.

Multi-purp. drill bit multipack MFD-S Plus, 8 pcs.

Art.-nr. 0641230008

EAN 4061975228109

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multi-purp. drill bit multipack MFD-S Plus, 8 pcs.

Art.-nr. 0641230008
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
Drills through virtually any material.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Inclusief Multi-purp. drill bit multipack MFD-S Plus, 8 pcs.:
1 x
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100MM

Omschrijving:
Lengte: 160 mm; Diameter: 10 mm
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM

Omschrijving:
Lengte: 160 mm; Diameter: 12 mm
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D5-L110-WL50MM

Omschrijving:
Lengte: 110 mm; Diameter: 5 mm
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

Omschrijving:
Lengte: 110 mm; Diameter: 6 mm
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D6-L160-WL100MM

Omschrijving:
Lengte: 160 mm; Diameter: 6 mm
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Omschrijving:
Lengte: 110 mm; Diameter: 8 mm
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L160-WL100MM

Omschrijving:
Lengte: 160 mm; Diameter: 8 mm
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L210-WL150MM

Omschrijving:
Lengte: 210 mm; Diameter: 8 mm
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Hoeveelheid: 1 x