Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Serie kernboren HSS 7-delig

HSS-kernboor assortiment 7-delig
KERNBOOR-MET-ASS-HSS-BODIEPT50MM-7DLG

Art.-nr. 0630940007
EAN 4062856004041

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.

Hoge prestatie en snelle boorvoortgang met een lange levensduur


In tegenstelling tot bij boren in vol materiaal wordt slechts een dunne metalen ring gesneden. De boorkern wordt door een uitdrijfstift uitgeworpen.



Voorboren niet nodig, geen vorming van bramen


Geen voor- of nabewerking vereist



Optimale bladgeometrie


  • Lange standtijd in vergelijking met veel standaardkernboren

  • Schoon boorprofiel

  • Boorgat met nauwkeurige toleranties


Nauwkeurige geleiding, geen wegglijden


Geschikt voor overlappend boren. Probleemloos boren in gebogen oppervlakken en buizen.

Opmerking
  • In tegenstelling tot spiraalboren, bewerkt de kernboor niet de hele boringdiameter, maar slechts een dunne ring van het materiaal. De boorkern wordt verwijderd met een uitdrijfstift met veer. Deze is niet inbegrepen in de leveringsomvang. Kernboren zijn daardoor tot 10 keer sneller wat betreft boortijd in vergelijking met spiraalboren.

  • Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet droog boren

  • Niet geschikt voor vezelplaat, titanium of gereedschapsstaal en hooggelegeerd staal

  • Zie de overzichtstabellen voor kernboren/materiaaltoewijzingen en snijwaarden

  • Draag tijdens het gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen

  • Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen

  • Kernboren mogen niet met de hand worden geleid

  • Zorg ook voor een perfecte concentriciteit en de correcte klemfunctie van de gereedschapsaandrijving
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Met Weldon schacht ∅ 19 mm voor gebruik op mobiele magnetische of stationaire boormachines voor het maken van grote boringen met een diameter tot 50 mm

  • Gebruik op boormachines van Fein met QuickIn-bevestiging is mogelijk met behulp van een adapter

  • Gebruik op stationaire boormachines met morseconus-bevestiging is mogelijk met geschikte houder
Handleiding
  • Steek de uitdrijfstift in de kernboormachine

  • Duw de kernboor in de houder van de boormachine en draai de inbusschroeven strak aan

  • Voor snelspanhouders wordt de kernboor automatisch gestopt

  • Zorg ervoor dat de kernboor netjes in de houder past

  • Zijbelasting op de boor in gebruik kan leiden tot breken van het gereedschap

  • Plaats de boormachine in de juiste positie en zorg ervoor dat de boormachine stabiel staat

  • Zeker de boormachine vóór het boren zo nodig met een veiligheidsriem, in het bijzonder bij gebruik op verticale oppervlakken en boven het hoofd

  • Let op de snelheidstabel en gebruik koelsmeermiddel

  • Boor zorgvuldig (centeren en voorboren niet nodig); zorg ervoor dat u een gelijkmatige snelheid en voortbeweging handhaaft voor het hele boorproces

  • Verwijder spanen en boorkern na elke keer boren

  • Bescherm tegen de kans op letsel: schaafsel en boorkern kunnen zeer heet en scherp zijn

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Te bewerken materiaal

Staal
Aluminium
Hout

Oppervlakte

Blank

Snijmateriaal

High Speed Steel

Zaagdiepte

50 mm

Lengte

84,6 mm

Schachtvorm

Weldon

Kwaliteit

Würth-standaard

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Inclusief Serie kernboren HSS 7-delig:
1 x
Uitdrijver Voor metalen kernboren

UITWERPSTIFT-KERNBO-V.0630940XXX

Omschrijving:
6,35 mm;Lengte: 102 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D12MM

Omschrijving:
12 mm
Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D14MM

Omschrijving:
14 mm
Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D16MM

Omschrijving:
16 mm
Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D18MM

Omschrijving:
18 mm
Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D20MM

Omschrijving:
20 mm
Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D22MM

Omschrijving:
22 mm
Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
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
Houder, HSS kernboor

OPN-KERNBO-MK2-HAND-SCHMIERUNG

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK2-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-HAND-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Adapter Voor kernfrezen

ADAPTER-CDT-(WELDON/FEIN QUICKIN)

Met QuickIN-schacht voor FEIN-kernboren voor het monteren van kernfrezen met Weldon-schacht van 19 mm.