Lame de scie sabre pour métal, quatre étoiles, Demolition Longlife/acier inoxydable professionnel Pour travaux de démolition
Lame de scie sabre 4S, Demolition Longlife, métal
3 LAMES SABRE DEMOL. 228X3.0X225 MM








Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les dents à revêtement carbure garantissent une longévité exceptionnelle et offre une durabilité maximale, en particulier lors de la découpe d'acier inoxydable.
- La lame coupe avec précision et à angle droit grâce à son corps extrêmement large
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour refroidir les lames de scie sabre pour métal, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la longévité des lames de scie sabre.
Longueur (L) | 225 mm |
Pas de la denture | 3.0 mm |
Épaisseur | 1.25 mm |
Spécialement adapté à | Profilés métalliques et tubes, Acier inoxydable, profilés et tuyaux, Tôles épaisses |
Convient pour | Tuyaux en acier, tuyaux en métal coulé |
Epaisseur du matériau min./max. | 4-12 mm |
Nombre de pièces | 3 PCS |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)