Schrobzaagblad, roestvast staal, drie sterren Voor roestvaststalen platen en buizen
Schrobzaagbladen 3S voor roestvast staal
SZB-MET-3STK-RVS-116X1,4






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor gebruik met een materiaaldikte van 1,5 tot 3 mm vanwege de fijne tandsteek van 1,4 mm.
- Ideaal voor het zagen van roestvast staal dankzij met precisie geslepen tanden
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor schrobzaagbladen voor roestvast staal.
- Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Lengte | 116 mm |
Tandverdeling | 1.4 mm |
Dikte | 1.25 mm |
Met name geschikt voor | Roestvast staal, plaatmetalen en leidingen |
Minimale/maximale materiaaldikte | 1,5-3,0 mm |
Aantal stuks | 3 st |
Datasheets(X)