Porte-embout magnétique
Porte-embout magnétique Easy 6 pans 1/4
SUPPORT MAGNÉTIQUE, 1/4''
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
L'aimant de haute qualité s'ajuste automatiquement à la profondeur de la tête de la vis.
Ceci garantit la fiabilité du montage des embouts et la prise optimale des vis (ex. : vis de machine).
Remplacement simple et rapide des embouts standard de 1/4"
Aucun anneau abrasif lors de l'installation des vis à fleur
Fraisage des vis par glissement du manchon vers l'arrière.
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Six pans intérieurs |
Longueur (L) | 67 mm |
Diamètre (D) | 14 mm |