Porte-embout 1/4 pouce, magnétique
Porte-embout magnétique 1/4 6 pans One Touch
PORTE EMBOUT 6P 1/4" ONE TOUCH 350MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Remplacement d'embout simple et très rapide
Changement rapide d'une seule main : Appuyer légèrement sur le bouton pour éjecter l'embout vers l'avant.
Accès à des têtes de vis profondément enfoncées et difficiles à atteindre
Conception très fine (∅ maxi. : 10,5 mm)
Pour les embouts à tête hexagonale conformes à la norme DIN 3126
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Hexagonal |
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Six pans intérieurs |
Diamètre de douille (D) | 10,5 mm |
Longueur de lame (L1) | 310 mm |
Longueur (L) | 350 mm |
Design | Avec manchon de guidage |