Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaier, Speed Met magnetische 1/4-inch bithouder

Schroevendraaier 1/4 inch speed

Art.-nr. 06136120
EAN 4062856584772

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor een 4x hogere schroefsnelheid
  • Verviervoudigt de snelheid van handmatig schroeven aandraaien op puur mechanische manier, vooral voor metrische schroefdraden

  • Schakelbaar planetair tandwielstelsel voor een krachtige schroefverbinding met een maximaal moment van 14 Nm

  • Ontwerp van robuust staal

  • Volledig onderhoudsvrij

  • Druk op een knop om de speedfunctie in en uit te schakelen
Opmerking
  • We raden u aan de speedfunctie pas te gebruiken nadat u de eerste paar omwentelingen hebt ingedraaid

  • Voor het vastzetten of losdraaien van schroefverbindingen wordt aanbevolen de speedfunctie uit te schakelen

  • Een krachtige schroefverbinding met de hand is dus mogelijk en er wordt een optimaal werkresultaat bereikt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/4 inch

Bladlengte (A)

25 mm

Handvatlengte (B)

115 mm

Handvatbreedte (C)

40 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie