Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction
Tournevis magasin à cliquet pour bois/construction
TOURNEVIS À CLIQUET-MAG-13PIECES
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante
Entraînement : DIN 3126-D 6.3
Tournevis à cliquet hautes performances
28 dents, couple de serrage max. supérieur à 20 Nm.
Avantage de la fonction cliquet
Aucune reprise de préhension requise. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.
Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
Magasin rotatif fonctionnant par extraction pour une localisation rapide de l'embout souhaité.
Embout 1/4 pouce avec système de code couleur
Localisation rapide des embouts grâce au système de code couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les secteurs de la construction et du travail du bois.
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Empreinte | 1/4 pouce |
Nombre de mèches | 12 PCS |
Largeur de poignée (A3) | 37,5 mm |
Longueur de lame (B) | 80 mm |
Longueur de poignée (D) | 147 mm |
EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM
EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM
EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.