Decoupeerzaagblad, hout, drie sterren Multiblade
Decoupeerzaagblad 3S, Multiblade hout
DECOUPZGBL-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.
- Hoge zaagprestaties en lange levensduur
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
Datasheets(X)
Werklengte | 90 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte | 2-65 mm |
Min./max. tandverdeling | 2-3 mm |
Met name geschikt voor | Hardhout, zachthout |
Aantal stuks | 5 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte (L) | 117 mm |
Uitvoering | Progressief |