Acculader, 12/24 V–120 A, 20-1500 Ah
Auto-acculader 12/24 V - 120 A lithium/lood
ACCULADER 12-24V 120/60A 20-1500AH
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 of 24 V
Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens
Automatische detectie van accu en accuspanning
Compacte, robuuste acculader met een vuilbestendige staalplaatbehuizing kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van een sleufgat aan de onderkant
Multiresonantie-omvormertechnologie voor dagelijks professioneel gebruik in de werkplaats
Intuïtieve bediening met eenvoudig grafisch touchscreen
Laadt accu's met een restspanning van > 1,5 V op voor een voertuigspanning van 12 V en 3,0 V voor een voertuigspanning van 24 V
Desulfatiemodus voor het herstellen van gesulfateerde accu's
Bescherming tegen
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Oververhitting van interne elektronica
Service- en updateprogrammering kan worden uitgevoerd via de USB-interface
Dankzij de inklapbare voet kan het apparaat schuin worden gezet voor een beter zicht op het scherm
Met volledig geïsoleerde accuklemmen
Werkplaats
- Klantenservice / accu opladen - voor 12V- en 24V-accu's (zie tabel met accutypen). In de oplaadmodus levert de acculader 14,8 V voor 12 V bij 120 A, of 29,2 V voor 24 V bij 60 A
- Continu opladen zonder spanningspieken voor het bijwerken van regeleenheden
- Diagnose - stabiliseert interne 12V- of 24V-accu's voor voertuigdiagnose
- Accu vervangen - zorgt voor een stabiele on-board voeding (externe voeding/ondersteuningsmodus) tijdens het vervangen van de accu met 13,0 V voor 12 V en 26,0 V voor 24 V om verlies van opgeslagen informatie te voorkomen
Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen
Voorziet de accu van 14,4 V, tot 120 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties
Opslag - druppelladen
Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats
Frequentie | 50 Hz |
Laadspanning max. bij 12 V | 14.8 V |
Laadspanning max. bij 24 V | 29.2 V |
Laadstroom bij 12 V | 120 A |
Laadstroom bij 24 V | 60 A |
Min./max. accu-/batterijcapaciteit | 20-1500 Ah |
Vermogen | 3300 W |
Batterij-aanduiding | 12V-loodzuurbatterijen (open en onderhoudsvrij, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), Lithium-ionaccu van 12 V (LiFePO4), Loodzuuraccu's van 24 V (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+) |
Laadkarakteristiek | IUoU |
Beschermklasse IP | IP 21 |
Kabellengte | 5 m |
Volledig geïsoleerde laadklemmen | Ja |
Lengte (laadkabel accu met klemmen) | 5 m |
Kabeldoorsnede | 25 mm² |
Productgewicht (per stuk) | 14991.000 g |
Kleur | Verkeerszwart RAL 9017 |
Bougiebescherming | Ja |
Ompolingsbeveiliging | Ja |
Goedkeuringsmarkering | 0 - Niet van toepassing |
Datasheets(X)