Chargeur de batterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah
Chargeur batt. véhicule 12/24 V 120 A lithium/plomb
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient aux véhicules équipés de batteries lithium et plomb-acide 12 et 24 V
Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier, poids lourds
Détection automatique de la batterie et de la tension de la batterie
Chargeur de batterie compact et solide avec un boîtier en tôle d'acier résistant à la saleté, peut également être fixé au mur par l'ouverture sur la partie inférieure
Technologie de convertisseur multi-résonance pour une utilisation quotidienne en atelier
Fonctionnement intuitif grâce à un écran graphique tactile facile à utiliser
Charge les batteries avec une tension résiduelle de >1,5 V pour les systèmes électriques de véhicule 12 V, et de 3 V pour les systèmes électriques de véhicule 24 V
Mode de désulfatation pour régénérer les batteries sulfatées
Protection contre
- Court-circuit
- Inversion de polarité
- Surtension
- Etincelles (système anti-étincelles)
- Surchauffe des composants électroniques internes
La programmation de l'entretien et des mises à jour peut être effectuée via l'interface USB
La base pliable permet d'incliner l'appareil, permettant ainsi une meilleure vue de l'écran
Avec bornes de batterie entièrement isolées
Atelier
- Service client/charge de batterie - pour batteries 12 et 24 V En mode de charge, le chargeur de batterie alimente la batterie avec 14,8 V pour 12 V à 120 A, ou 29,2 V pour 24 V à 60 A
- Charge continue sans pics de tension
- Diagnostic — stabilise les batteries embarquées de 12 ou 24 V pour le diagnostic véhicule
- Remplacement de la batterie — assure une alimentation embarquée stable (alimentation externe/mode support) lors du remplacement de la batterie avec 13 V pour 12 V et 26,0 V pour 24 V afin d'éviter la perte des informations stockées
Showroom et livraison de véhicule - charge de maintien
Alimente la batterie en délivrant une tension de 14,4 V jusqu'à 120 A et assure une tension de bord fiable pour mettre en avant toutes les caractéristiques du véhicule
Stockage — charge de maintien
Charge de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier
Fréquence | 50 Hz |
Tension de charge max. à 12 V. | 14.8 V |
Tension de charge max. à 24 V. | 29.2 V |
Courant de charge à 12 V | 120 A |
Courant de charge à 24 V | 60 A |
Capacité de la batterie min./max. | 20-1500 Ah |
Puissance | 3300 W |
Désignation de la batterie | Piles plomb-acide 12 V (ouvertes et sans entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4), Piles plomb-acide 24 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+) |
Caractéristiques de charge | IUoU |
Indice de protection IP | IP 21 |
Longueur de câble | 5 m |
Bornes de charge entièrement isolées | Oui |
Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes) | 5 m |
Section du câble | 25 mm² |
Poids du produit (par pièce) | 14991.000 g |
Couleur | Noir signalisation RAL 9017 |
Protection contre les étincelles | Oui |
Protection contre la polarité inversée | Oui |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)