Acculader, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
Accu laadapparaat voor voertuigen 12 V - 100 A
ACCULADER 12V, 100A
Art.-nr. 0510955710
EAN 4056807743936
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor voertuigen met 12V-accu's
Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, nooddiensten, bouwmachines
Compacte en robuuste behuizing met kabelhouder aan de voorzijde
Vitaliseert sterk ontladen accu's
>2V (automatische SOS opladen)
Automatische celbalancering
Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu
door bewakingsvrij, negen-traps opladen en onderhoud
Bescherming tegen:
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Automatische veiligheidsuitschakeling wanneer de accu wordt losgekoppeld
- Oververhitting van interne elektronica
LCD
Gebruiksvriendelijk display en maximale bedrijfszekerheid. Alle functies en oplaadgegevens kunnen eenvoudig worden geconfigureerd en duidelijk worden afgelezen op het display.
Zeer stabiel en biedt bescherming tegen lakschade
Schok- en trillingsdempende rubberen voetjes en randen
Laadcurves
- 4 voorgeprogrammeerde laadcurves
- De belastingcurve van de voertuigfabrikant of een eigen curve kan worden geconfigureerd en ingevoerd.
Datasheets(X)
Werkplaats
- Klantenservice /accu opladen voor 12V-accu's (zie tabel met accutypen)
- Flashen/software-update - handmatig instelbare spanning tussen 12,0 en 14,8 V in stappen van 0,1 V tot max. 100 A.
- Diagnose - stabiliseert een 12V-accu tijdens voertuigdiagnose tot maximaal 100 A
- Accu vervangen - zorgt voor een stabiele spanning van het elektrische systeem van het voertuig (externe voeding) tijdens het verwijderen van de accu om verlies van geheugeninformatie te voorkomen.
Showroom - druppelladen
- Voorkomen van accucyclisatie
- Levert voeding aan de accu en zorgt voor een stabiele spanning van het elektrische systeem van de auto voor demonstratie van alle voertuigfuncties.
- Instelbare vergrendeling met sleutel om misbruik door derden te voorkomen.
Voertuigaflevering
Levert voeding aan de accu en zorgt voor een stabiele spanning van het elektrische systeem van de auto voor demonstratie van alle voertuigfuncties.
Opslag - druppelladen
Onderhoud van de accu voorafgaand aan de verkoop, of voor gebruik in de werkplaats.
Frequentie | 50 Hz |
Maximale laadspanning | 14,8 V DC |
Laadstroom | 100 A |
Min./max. accu-/batterijcapaciteit | 20-1200 Ah |
Vermogen | 1600 W |
Batterij-aanduiding | 12 V loodzuurbatterijen (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+) |
Laadkarakteristiek | IUoU |
Beschermklasse IP | IP 21 |
Kabellengte | 2,5 m |
Volledig geïsoleerde laadklemmen | Ja |
Lengte (laadkabel accu met klemmen) | 5 m |
Kabeldoorsnede | 16 mm² |
Productgewicht (per stuk) | 8340,000 g |
Kleur | Zilverkleurig, LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035 |
Bougiebescherming | Ja |
Ompolingsbeveiliging | Ja |
Goedkeuringsmarkering | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!