Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah

LADEGER-BATT-KFZ-12V-100A

Art.-Nr. 0510955710

EAN 4056807743936

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah

Art.-Nr. 0510955710

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz.

Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Batterien


Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen



Kompaktes und robustes Gehäuse mit Kabelhalterung auf der Vorderseite



Wiederbelebung stark entladener Batterien


>2V (automatisches SOS Recovery)



Nimmt automatischen Zellausgleich vor



Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie


Durch überwachungsfreie, neunstufige Ladung und Wartung



Schutzeinrichtungen gegen:


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Automatische Sicherheitsabschaltung bei abgeklemmter Batterie

  • Überhitzung der internen Elektronik


LC-Display


Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.



Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden


Schock- und vibrationsdämpfende Gummifüße und -kanten

Hinweis

Ladekurven


  • 4 vorprogrammierte Ladekurven

  • Eigene / Fahrzeughersteller Ladekurve kann konfiguriert und eingegeben werden.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werkstatt


  • Kundendienst / Batterieladung – für 12 V Batterien (s. Batterieart Tabelle)

  • Flashen / Softwareupdate – manuell regelbarere Spannung zwischen 12,0 und 14,8 V, in 0,1 V Schritten, bis max. 100 A.

  • Diagnose – stabilisiert eine 12 V – Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose mit bis zu 100 A

  • Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung), um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden.


Ausstellungsraum – Erhaltungsladung


  • Vermeidung von Batterie-Zyklisierung

  • Versorgt die Batterie und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen.

  • Einstellbare Tastensperrung, zur Vermeidung von Fehlbedienung durch Fremdpersonen.


Fahrzeugübergabe


Versorgt die Batterie und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen.



Lager - Erhaltungsladung


Batteriepflege vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt.

Frequenz

50 Hz

Ladespannung max.

14,8 V/DC

Ladestrom

100 A

Akku-/Batteriekapazität min./max

20-1200 Ah

Leistung

1600 W

Akku-/Batteriebezeichnung

12 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+)

Ladekennlinie

IUoU

Schutzart IP

IP 21

Kabellänge

2,5 m

Vollisolierte Lade-Klemmen

Ja

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

5 m

Kabelquerschnitt

16 mm²

Produktgewicht (per Stück)

8340,000 g

Farbe

Silberfarben, Lichtgrau RAL 7035 ähnlich

Lieferumfang

Batterieladegerät, Steckbare Netzleitung 2,5 m, Steckbare Ladekabel 2 x 16 mm², 5m Cu-Silikonleitung, mit vollisolierten und abgewinkelten Gußladezangen, Wandbefestigung, Bedienungsanleitung

Funkenschutz

Ja

Verpolungsschutz

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandhalterung für KFZ-Batterieladegerät

WHALT-(F.LADEGER-0510955710)

Kann über die Magnetplatte abnehmbar oder direkt an magnetischen Flächen angebracht werden
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

- Preise mit einem grünen Stern sind Konditonspreise - Preise mit einem lila Stern sind temporäre Sonderaktionen - Wenn kein Stern zum Preis angezeigt wird, ist es ein Standardpreis - Wenn Sie etwas in Ihren Preiseinstellungen ändern möchten gehen Sie bitte zu "Mein Konto" > "Preis Einstellungen"
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen