Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué bleu (A2K)
Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué
Art. N° 037999908
EAN 7321130233292
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (h1) | 8 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 17,9 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Normes | DIN 6923 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Avec bride |
DIN | 6923 |