Houtschroef D-anker
D-anker staal verzinkt AW
SCHROEF-D-ANKER-AW30-(A2K)-6X250/42
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
Tijdbesparend
Geen tijdrovende egalisatie nodig door het onderleggen van afstandsblokken
Gebruikt als onderdeel van een systeem met een AW-ankerafdekkap
Ook bij montage in een hoek tot 20° liggen de kappen vlak tegen het oppervlak
De schroef heeft een kegelvormige overgang in het onderste gedeelte van de kopdraad
Zelfs als de schroef niet midden door het gat geleid wordt, neemt de schroef de lat niet mee (wrijvingsloos inschroeven).
D-anker te combineren met Jamo® schroeven bij de montage van draagconstructies. Het D-anker heeft een hogere belastbaarheid en hoeft niet achteraf te worden aangepast.
Datasheets(X)
Voor bevestiging van:
Raamkozijnen (hout, kunststof)
Kozijndagstukken
Inbouwkasten/keukenkasten
Montage van droge nokken
Draagconstructies in muren, vloeren en plafonds
Geschikt voor: Alle betonnen en metselwerk bouwmaterialen, inclusief volle en holle stenen en gasbeton met bijbehorende ankers. Ook te gebruiken in hout, zelfs zonder ankers.
Nominale diameter (d) | 6 mm |
Diameter kopschroefdraad (d2) | 10 mm |
Lengte (l) | 250 mm |
Koptype | Draadkop |
Kopdiameter (dh) | 10 mm |
Kophoogte (k) | 22 mm |
Interne aandrijving | AW 30 |
Draadtype | Houtdraad |
Draadvorm | Enkele draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad met draad onder de kop voor instelling |
Schroefdraadlengte (lg) | 42 mm |
Lengte kopschroefdraad (lg2) | 22 mm |
Kerndiameter | 4,2 mm |
Kerndiameter kopdraad | 7,5 mm |
Vorm van de punt | Punt |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 45 graden |
Toepassingsgebied | Afstandsmontage |
Geschikt voor ondergrond | Multiplex |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!