Vis pour construction bois d'ancrage en D.
Vis d'ancrage type D acier zingué AW
VIS-ANCRAGE-D-AW30-(A2K)-6X250/42
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Matière : Acier zingué, passivé bleu
Gain de temps
Pas besoin d'égalisation chronophage à l'aide de cales
S'utilise dans un système avec capuchon AW pour cache-vis
Les caches sont alignés par rapport à la surface, même lors d'une installation à des angles jusqu'à 20°.
La vis comporte une transition conique dans la partie inférieure du filetage de la tête
La vis n'entraîne pas la latte avec elle, même si elle est mal centrée dans le trou (vissage sans frottement).
Les vis d'ancrage en D peuvent être combinées avec des vis Jamo® lors de l'assemblage des structures. Les vis d'ancrage en D ont une plus grande capacité de charge et ne nécessitent pas de réajustements ultérieurs.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixation de :
Cadres de fenêtre (bois, plastique)
Chambranles de portes (cadres)
Armoires/placards de cuisine intégrés
Fixation à sec de faîtières
Structures de murs, planchers et plafonds
A utiliser avec : Tous les matériaux de construction en béton et en maçonnerie, y compris les pierres pleines et creuses, ainsi que le béton cellulaire avec les chevilles correspondantes. Peut également être utilisée dans le bois, même sans cheville.
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Diamètre du filetage sous tête (d2) | 10 mm |
Longueur (l) | 250 mm |
Forme de tête | Tête filetée |
Diamètre de tête (dh) | 10 mm |
Hauteur de tête (k) | 22 mm |
Empreinte intérieure | AW30 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Forme de filetage | Filetage simple |
Type de filetage | Filetage partiel et filetage sous tête pour l'ajustement |
Longueur de filetage (lg) | 42 mm |
Longueur du filetage sous tête (lg2) | 22 mm |
Diamètre de l'âme | 4,2 mm |
Diamètre du filetage à la tête | 7,5 mm |
Forme de pointe | Pointe |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 45 Degré |
Type d'application | Montage à distance |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!