Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne diamant pour perçage à sec 1 1/4 pouce
Couronnes diamant pour perçage à sec de qualité supérieure extrêmement polyvalentes avec une très grande vitesse de perçage et une longue durée de vie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Très économique
Le nouveau diamant liant garantit une vitesse de perçage optimale et une durée de vie accrue avec une large gamme d'applications simultanées -> Une seule couronne pour une large gamme de matériaux de construction.
Forage rapide et facile
Cet outil permet un forage beaucoup plus facile que les produits concurrents. Un dispositif d'aide au perçage universel pour tous les diamètres, avec une longueur utile de 330 mm. Particulièrement facile à retirer.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Cela facilite également le forage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le processus spécial de soudage par fusion (FW) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne de perçage (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.
Ø de 68 et 82 mm pour boîtiers de raccordement et de dérivation
Briques, maçonnerie, brique calcaire, béton poreux, béton cellulaire, briques de béton, chape, mortier, plâtre.
Voir le récapitulatif pour d'autres applications.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!