Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Houtspiraalboor HSS Met 1/4-inch bithouder, DIN 3126, vorm C

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Houtspiraalboor HSS Met 1/4-inch bithouder, DIN 3126, vorm C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen
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
Hoogwaardige boor met verjongde punt van hoogwaardig HSS-staal 100 Cr6. Voldoet aan de strengste eisen voor wat betreft nauwkeurigheid en standtijd.



Speciaal ontworpen voor gebruik in handboren in combinatie met een bithouder



Extreem lage productietoleranties met nauwkeurig gedefinieerde oppervlakte- en profielkwaliteit


Nauwkeuriger boren



Geslepen van vast materiaal


  • Nauwkeurig boren

  • Vrijwel 100% concentriciteit

  • Geen loslaten van de zeskantschacht bij opwarming van de boor


Tapse tap in getrokken uitvoering (taphoogte 0,3-0,5 mm)


Trekt houtvezels omlaag en snijdt deze door voordat het gat wordt gevormd.



Extreem scherp geslepen snijkanten


Snel en schoon boren



Zetrand


  • Voorkomt afwijking van diameter (verloopvrij boren)

  • Grotere stabiliteit van de boor
Opmerking

Bij gebruik in schurende materialen, zoals spaanplaat met coating, dient rekening te worden gehouden met een kortere levensduur.