Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE
Compacte en krachtige accu slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compacte en krachtige accu slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen
- Drie vermogensniveaus plus een extra automatische functie die de motor uitschakelt wanneer het momentmechanisme wordt getriggerd, waardoor het risico op beschadiging van de schroefverbinding tot een minimum wordt beperkt
- Het hoge toerental en de hoge slagfrequentie zorgen voor een hoger losdraaimoment tot ca. 800 Nm, waardoor ook vastzittende wielmoeren kunnen worden losgedraaid
- De borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging is onderhoudsarm, duurzaam en krachtig
- Moeiteloos en gebruiksvriendelijk werken dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp met rubberen handgreep
- Geen terugslag- of momenteffect op de pols
- Optimale verlichting van het werkgebied dankzij drie LED's op de kop
Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentsleutel nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel. Gebruik gehoorbescherming en oogbescherming.
De ASS 18-1/2 inch COMPACT M-CUBE is ideaal voor het aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen tot schroefmaat M20.
De automobielsector maakt gebruik van de ASS 18-1/2 inch COMPACT M-CUBE om wielbouten of -moeren los te maken.
De automatische functie is alleen geschikt voor schroefverbindingen waarvoor geen specifiek moment is vereist. Als de schroefkop tijdens het inschroefproces vlak in het werkstuk komt te liggen en het momentmechanisme wordt getriggerd, wordt de motor automatisch uitgeschakeld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!