Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE - 1
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE - 2
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE - 3
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE - 4
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE - 5
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE - 6
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE - 7
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE

Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Trois niveaux de puissance avec un mode automatique supplémentaire qui arrête instantanément le moteur lorsque le mécanisme d'impact est enclenché, réduisant ainsi le risque d'endommager la fixation

  • La vitesse élevée et la fréquence d'impact génèrent un couple de desserrage plus élevé jusqu'à environ 800 Nm, ce qui permet également de desserrer les écrous grippés

  • Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges est durable et puissant, et nécessite peu d'entretien

  • Travail simple et sans fatigue grâce à sa conception compacte et légère, avec un revêtement caoutchouc sur la poignée

  • Aucun effet de recul ou de couple sur le poignet

  • Eclairage optimal de la zone de travail grâce à la triple LED sur la tête d'engrenage
Indication

Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs Utiliser des protections auditives et oculaires

Domaine d'application