Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 1
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 2
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 3
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 4
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 5
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 6
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE®

Compacte, krachtige en borstelloze accuboor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-600 / 0-1900 t/min
  • Max. koppel hard/zacht: 60 / 34 Nm
  • Min./max. boorkopspanbereik: 1,5-13 mm
  • Boorhouderopname: 1/2 inch x 20 UNF
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Max. boordiameter in hout: 40 mm
  • Max. aanbevolen boordiameter in metaal: 13 mm
  • Maximale schroefdiameter: 10 mm
  • Lengte: 180 mm
  • Hoogte: 250 mm
  • Machinegewicht met accu: 1,9 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Leveromvang Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Aantal VE
Prijs/VE
57018000
Batteries not included in box 0 st 0 Ah 18 V DC
1 st
57018003
With 2 x 5.0 Ah batteries; with additional accessories 2 st 5 Ah 18 V DC
1 st
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
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
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
Continue bewaking van de motor


De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van verstopping, overbelasting of oververhitting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.



Maximale levensduur en geringe slijtage


13 mm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbek.
De extra harde spanbek grijpt stevig in de schacht van de boor.



Goed verlicht werkgebied


Ledlampje op accublok



Plezierig, moeiteloos werken


Zeer compact en ergonomisch ontwerp met laag gewicht