Lampe torche à LED, T4
Lampe de poche LED T4
LAMPE DE POCHE LED T4-3XAAA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec sangle de poignet.
Piles non incluses.
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux | 170 lm |
Mise au point réglable | Non |
Portée du faisceau | 150 m |
Indice de protection IP | IP 44 |
Type de batterie | Micro AAA; LR03; AM4 |
Nombre de batteries | 3 PCS |
Matière du boîtier | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Nombre de lampes | 3 PCS |
Couleur de lumière | Blanc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!