LED-looplamp op accuvoeding, WLH 1+1 Premium
Accu LED-handlamp WLH 1+1 Premium
LAMP-ACCU-LED30-(WLH30 PLUS)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geavanceerde lithium-ion accutechnologie
Korte oplaadtijd; lamp kan worden gebruikt gedurende lange periodes
Kunststof haak
Kan 360° worden gedraaid en weggeklapt
Met een krachtige magneet
Aantal LED's
- 1 x 1,2-W LED-strip
- 1 x 1-W LED (voor zaklampfunctie)
- 1 x indicatielampje — geeft aan wanneer de lamp moet worden opgeladen
Datasheets(X)
Lichtstroom hoofdverlichting | 90 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 80 lm |
Brandtijd hoofdverlichting | 5 h |
Brandtijd van secundaire licht | 5.5 h |
Laadtijd | 3 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1800 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | mini DC |
Draadlengte | 1200 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -5 tot 50 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 192 x 50 x 37 mm |
Type stekker | C |