Accu-led-handlamp WLH 1.2
LED-handlamp batterijen WLH 1.2
LAMP-AKKU-LED-WLH1.2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nieuwste batterijtechnologie op basis van lithium-polymeer, met korte oplaadtijden en lange levensduur
- Krachtige magneten in de voet en bevestigingsklem
Aantal leds
- 1 x COB-led 1,2 W
- 1 x led (zaklampfunctie)
- 1 x indicatielampje (geeft aan wanneer de lamp moet worden opgeladen)
Datasheets(X)
Lichtstroom hoofdverlichting | 100 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 15 lm |
Brandtijd hoofdverlichting | 3 h |
Brandtijd van secundaire licht | 24 h |
Laadtijd | 2.5 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 20 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1000 mAh |
Accu/Batterijtype | Lithium Polymer |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | USB-type A |
Draadlengte | 1200 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -5 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 170 x 28 x 27 mm |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!